Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox Home Medium, flach, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungsbox Home Medium, flach, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, weiß
Aufbewahrungsbox Home Medium, flach, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, weiß
Aufbewahrungsbox Home Medium, flach, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, weiß
Aufbewahrungsbox Home Medium, flach, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, weiß
Aufbewahrungsbox Home Medium, flach, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, weiß
Aufbewahrungsbox Home Medium, flach, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, weiß
Aufbewahrungsbox Home Medium, flach, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, weiß
Aufbewahrungsbox Home Medium, flach, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, weiß
Aufbewahrungsbox Home Medium, flach, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-628284
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     628284
EAN/GTIN:
     4049793072296
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
Aufbewahrungsbox Home Medium, flach. Mit abnehmbarem Deckel. Elegante und moderne Box zum Verpacken von Geschenken oder zum schnellen Verstauen von Utensilien zu Hause. Die Lieferung erfolgt flach verpackt. Schneller und einfacher Aufbau. Mit doppelten Seitenwänden und Boden für hohe Stabilität und Langlebigkeit. Beschichtete, abwischbare Oberfläche. Plastikfreie Verpackung aus 100 % recyceltem und 100 % recycelbarem Material. Material: stabile, zu 100 % recycelte und zu 100 % recycelbare Wellpappe, mit PP-Folie beschichtet. FSC®-zertifiziert. Format: 265 x 100 x 360 mm. Inhalt: 3 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Tiefe:
360
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit doppelten Seitenwänden und Boden für hohe Stabilität und Langlebigkeit. Beschichtete, abwischbare Oberfläche. Plastikfreie Verpackung.
Werkstoff:
Wellpappe mit PP-Folie beschichtet
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Mit abnehmbarem Deckel. Schneller und einfacher Aufbau.
Archivdruck vorhanden:
Nein
Höhe:
100
Farbe:
weiß
Breite:
265
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Verwendung für Papierformate:
Medium flach
Lieferung gefaltet:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
128602
ab € 1,14*
Ähnlich
Esselte
624050
ab € 4,14*
Ähnlich
Esselte
623917
ab € 0,68*
Ähnlich
Esselte
623916
ab € 0,59*
Ähnlich
Esselte
623920
ab € 3,03*
Ähnlich
Esselte
623918
ab € 2,60*
Ähnlich
Esselte
623919
ab € 3,22*
Ähnlich
Esselte
128102
ab € 0,78*
Ähnlich
Esselte
128080
ab € 0,76*
Ähnlich
Esselte
128900
ab € 3,33*
Ähnlich
Esselte
128911
ab € 2,37*
Ähnlich
Esselte
128004
ab € 0,94*
Ähnlich
Esselte
628288
ab € 12,93*
Ähnlich
Esselte
628286
ab € 15,86*
Ähnlich
Esselte
628280
ab € 4,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.