Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A4 breit Modena Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner A4 breit Modena Leder schwarz
Ordner A4 breit Modena Leder schwarz
Ordner A4 breit Modena Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF34406
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     34406
EAN/GTIN:
     4006677344061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Lederwaren Läufer Ambiente MODENA (Leder)
  • Material der Kaschierung außen/innen: Leder/Vlies
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Ausführung: 4-Ring
  • Größe (B x H): 285 x 315 mm
  • Breite des Rückens: 60 mm
  • Farbe/Farbe des Rückens: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für DIN A4, mit Ordner-Hebelmechanik, 8cm breiter Rücken
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.674 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
Modena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,00*
€ 203,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,51*
€ 199,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,51*
€ 189,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10155
ab € 6,72*
Zubehör
Herma
5122
ab € 6,20*
Zubehör
Herma
5167
ab € 6,24*
Zubehör
Herma
5160
ab € 6,36*
Zubehör
Herma
5123
ab € 5,71*
Zubehör
Herma
5130
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5135
ab € 5,93*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
Zubehör
Läufer
35016
ab € 113,71*
Zubehör
Läufer
31036
ab € 66,75*
Zubehör
Läufer
36326
ab € 55,75*
Zubehör
Läufer
37636
ab € 35,26*
Zubehör
Läufer
36376
ab € 120,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.