Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordneretiketten A4, 192 x 59 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ordneretiketten A4, 192 x 59 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 59 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 59 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 59 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 59 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 59 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 59 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 59 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Artikel-Nr.:
     690-395627000
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5123
EAN/GTIN:
     4008705051231
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Format des Schildes:
kurz/breit
Höhe des Schildes:
59
selbstklebend:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
blickdicht, hochwertiges Spezialpapier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Anzahl der Schilder:
100
Packungsmenge:
25
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Breite des Schildes:
192
Farbe:
weiß
Verpackung:
Packung
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Breite des Schilds:
192
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
15
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,73*
€ 8,50*
2 Tage
29
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,11*
€ 8,98*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,09*
€ 8,99*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,41*
€ 9,33*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,46*
€ 9,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
1 Packung enthält 100 Etiketten (ab € 0,0573* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.