Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Artikel-Nr.:
     C5356-5130
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5130
EAN/GTIN:
     4008705051309
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Verpackung:
Packung
Breite des Schildes:
38
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
blickdicht
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Anzahl der Schilder:
125
Packungsmenge:
25
Werkstoff:
Papier
Format des Schildes:
lang/schmal
Höhe des Schildes:
297
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
selbstklebend:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Breite des Schilds:
38
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 125 Etiketten (ab € 0,04832* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.