Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-395558 Herst.-Nr.: 10165 EAN/GTIN: 4008705101653 |
| |
|
| | |
| HERMA Ordneretiketten A4 weiß 192x61 mm Movables/ablösbar Papier matt blickdicht 100 St.Produktdetails- Ablösbare Ordneretiketten auf A4-Blättern
- Mit Movables®-Technology: sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch, rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Ordner zu beschädigen, problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend
- Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch
- Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke
- Umweltfreundlich: hochwertiges Spezialpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
- Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton
- Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
- Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
- Kostenlose Softwarelösungen
Was diese HERMA Etiketten auszeichnet- Sicher haftend und rückstandsfrei ablösbar
- Absolut blickdicht
- Kostenlose Softwareunterstützung
- Made in Germany
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Ordner | Bogenformat: | A4 | Breite: | 215 mm | Bruttogewicht: | 0.338 kg | Etikettenbreite: | 192 mm | Etikettenhöhe: | 61 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | movable | Höhe: | 8 mm | InkJet geeignet: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Länge: | 320 mm | Laser geeignet: | ja | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 100 Etiketten | runde Ecken: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, wiederablösbare Etiketten, kopieretiketten herma, inkjet etiketten |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Satz | € 5,49* | ab € 6,15* | € 6,30* | | | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 6,78* | ab € 6,81* | € 6,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Satz | € 5,95* | ab € 6,95* | € 7,09* | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 4,75* | ab € 7,16* | € 7,29* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,87* | ab € 7,20* | € 7,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 100 Etiketten (ab € 0,0615* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|