Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mousepad Modena Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mousepad Modena Leder schwarz
Mousepad Modena Leder schwarz
Mousepad Modena Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF37636
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     37636
EAN/GTIN:
     4006677376369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
  • Lederwaren Läufer Ambiente MODENA (Leder)
  • Ausführung: rechteckig, rutschfest
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Werkstoff: Leder
  • Größe (B x H x T): 260 x 5 x 210 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.15 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Länge:
260 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
Modena
Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, mausmatte, Ambiente, Modena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
35016
ab € 113,76*
Zubehör
Läufer
31036
ab € 66,92*
Zubehör
Läufer
36326
ab € 56,11*
Zubehör
Läufer
34406
ab € 125,55*
Zubehör
Läufer
36376
ab € 120,19*
Zubehör
Läufer
34366
ab € 125,53*
Zubehör
Läufer
38626
ab € 119,83*
Zubehör
Läufer
38636
ab € 155,12*
Zubehör
Läufer
31116
ab € 168,39*
Zubehör
Läufer
39046
ab € 122,03*
Zubehör
Läufer
32016
ab € 67,27*
Zubehör
Läufer
34186
ab € 79,48*
Zubehör
Läufer
34016
ab € 94,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.