Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Köcher Modena Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Köcher Modena Leder schwarz
Köcher Modena Leder schwarz
Köcher Modena Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF36326
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     36326
EAN/GTIN:
     4006677363260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • Lederwaren Läufer Ambiente MODENA (Leder)
  • Anzahl der Fächer: 1 Fächer
  • Werkstoff: Leder
  • Größe (B x H x T) oder (Durchmesser x H): 70 x 70 x 100 x 70 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
0.097 kg
Durchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Länge:
100 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
Modena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
35016
ab € 113,97*
Zubehör
Läufer
31036
ab € 66,96*
Zubehör
Läufer
37636
ab € 35,07*
Zubehör
Läufer
34406
ab € 125,53*
Zubehör
Läufer
36376
ab € 120,26*
Zubehör
Läufer
34366
ab € 125,33*
Zubehör
Läufer
38626
ab € 120,34*
Zubehör
Läufer
38636
ab € 153,92*
Zubehör
Läufer
31116
ab € 168,72*
Zubehör
Läufer
39046
ab € 122,00*
Zubehör
Läufer
32016
ab € 66,84*
Zubehör
Läufer
34186
ab € 79,02*
Zubehör
Läufer
34016
ab € 94,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.