Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federschale Modena Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federschale Modena Leder schwarz
Federschale Modena Leder schwarz
Federschale Modena Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF31036
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     31036
EAN/GTIN:
     4006677310363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschale
Federschale
Stifteschale
Stiftschale
  • Lederwaren Läufer Ambiente MODENA (Leder)
  • Anzahl der Fächer: 1 Fächer
  • Werkstoff: Leder
  • Größe (B x H x T) oder (Durchmesser x H): 220 x 14 x 110 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.226 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Länge:
220 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
Modena
Weitere Suchbegriffe: Utensilienschale, federschale leder schwarz, büroschale leder, büroschale, Ambiente, Modena, Stiftablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
35016
ab € 113,97*
Zubehör
Läufer
36326
ab € 55,64*
Zubehör
Läufer
37636
ab € 35,07*
Zubehör
Läufer
34406
ab € 125,53*
Zubehör
Läufer
36376
ab € 120,26*
Zubehör
Läufer
34366
ab € 125,33*
Zubehör
Läufer
38626
ab € 120,34*
Zubehör
Läufer
38636
ab € 153,92*
Zubehör
Läufer
31116
ab € 168,72*
Zubehör
Läufer
39046
ab € 122,00*
Zubehör
Läufer
32016
ab € 66,84*
Zubehör
Läufer
34186
ab € 79,02*
Zubehör
Läufer
34016
ab € 94,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.