Lederordner als elegante und stilvolle Büroausstattung
Für die alltäglichen Büroabläufe sind die funktionalen Standardordner aus
Kunststoff oder Pappe gerade richtig. Empfangen Sie aber in Ihren Räumen Kunden bzw. Geschäftspartner, ist eine repräsentative Büroausstattung von Vorteil. Ordner aus Leder stehen für dezente Eleganz und beweisen Ihre Stilsicherheit bei der Büroeinrichtung. Sind Sie selbst bei anderen Unternehmen zu Gast, hinterlassen Sie stets einen guten Eindruck, wenn Sie Ihre Unterlagen im Lederordner mitbringen.
Die unterschiedlichen Ausführungen
Generell sind Ordner aus Leder in ebenso vielen Varianten erhältlich wie übliche
Aktenordner. Das A4-Papierformat mit Hebelmechanismus (Tippklemmer) und einer Rückenbreite von 50 bzw. 80 mm ist die gebräuchlichste Form. Daneben können Sie Lederordner in weiteren Papierformaten,
Ringbuchordner und spezielle Präsentationsordner erwerben. Diverse Hersteller bieten auf Maß gefertigte Lederordner an und realisieren Ihre individuellen Vorstellungen. Ebenso ist das Einprägen des Firmenlogos denkbar.
Das Material
Für die Herstellung wird meist Leder von Rindern oder Kälbern verarbeitet. Das – Endprodukt besteht meist beispielsweise aus genarbtem Leder oder Nappaleder (Glattleder).
Weitere Büroutensilien aus Leder
Ein vollständig in Leder gehaltenes Büro ist repräsentativ und hat eine besondere Ausstrahlung. Daher können Sie Ihre Einrichtung nach Wunsch mit weiteren Lederutensilien ausstatten. Vom Bürostuhl über Aktenkoffer, Präsentationsmappen und Köcher bis zum Papierkorb sind Büromöbel und -materialien aus Leder erhältlich.
Vor- und Nachteile
Ordner aus Leder sind exklusiv und elegant, somit für Repräsentationszwecke bestens geeignet. Leder ist besonders hochwertig, und dank der stabilen Verarbeitung sind die Ordner ausgesprochen lange haltbar. Der Preis liegt natürlich weit über den Kosten für Standardordner. Für den normalen Bürobetrieb sind Lederordner weniger geeignet. Dafür ist der Preis zu hoch und sie sind zu schade für eine hohe Abnutzung. Da Leder auch Pflege benötigt, sind sie für diesen Zweck zu unpraktisch.