Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulfüller Scribolino Linkshänder A schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schulfüller Scribolino Linkshänder A schwarz
Schulfüller Scribolino Linkshänder A schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FABE149861
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     149861
EAN/GTIN:
     4005401498612
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kalligrafiefüller
  • Schulfüller Scribolino Linkshänder
  • Material der Schreibfeder: Edelstahl
  • Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, blau
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Griffzone: ergonomisches Soft-Griffstück
  • eingebauter Wegrollstopp, Soft-Griffstück ergonomisch geformt zur Förderung des Dreifingergriffs
  • Ausführung der Feder: A
  • Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
A
Farbe:
schwarz/blau
Händigkeit:
Linkshand
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Faber Castell
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,59*
€ 10,30*
1 Tag
6
€ 4,99*
ab € 6,62*
€ 10,32*
€ 5,50*
ab € 6,18*
€ 10,60*
1 Tag
6
€ 5,49*
ab € 6,82*
€ 10,60*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,09*
€ 11,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
149849
ab € 6,57*
Sonstiges
Faber-Castell
149848
ab € 6,31*
Sonstiges
Faber-Castell
149817
ab € 6,59*
Sonstiges
Faber-Castell
149862
ab € 6,57*
Sonstiges
Faber-Castell
149847
ab € 6,32*
Sonstiges
Faber-Castell
149846
ab € 6,44*
Sonstiges
Faber-Castell
149815
ab € 6,43*
Sonstiges
Faber-Castell
149852
ab € 6,37*
Sonstiges
Faber-Castell
149860
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.