Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scribolino Schulfüller, Rechtshänder, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scribolino Schulfüller, Rechtshänder, schwarz
Scribolino Schulfüller, Rechtshänder, schwarz
Scribolino Schulfüller, Rechtshänder, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-149860
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     149860
EAN/GTIN:
     4005401498605
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Schulfüller Scribolino schwarz rechts. eingebauter Wegrollstopp, Soft-Griffstück ergonomisch geformt zur Förderung des Dreifingergriffs. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Standardpatrone. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: A. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz, Ausführung der Griffzone: ergonomisches Soft-Griffstück, Material des Clips: Kunststoff
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
ergonomisches Soft-Griffstück
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Farbe des Schaftes:
schwarz
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Ausführung der Feder:
A
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Produkt-Typbezeichnung:
Scribolino Rechtshänder
Artikelbezeichnung:
Schulfüller
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Beschreibung der Besonderheiten:
eingebauter Wegrollstopp, Soft-Griffstück ergonomisch geformt zur Förderung des Dreifingergriffs
Produkttypbezeichnung:
Scribolino Rechtshänder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
149849
ab € 6,57*
Sonstiges
Faber-Castell
149848
ab € 6,29*
Sonstiges
Faber-Castell
149817
ab € 6,55*
Sonstiges
Faber-Castell
149862
ab € 6,55*
Sonstiges
Faber-Castell
149861
ab € 6,17*
Sonstiges
Faber-Castell
149847
ab € 6,33*
Sonstiges
Faber-Castell
149846
ab € 6,43*
Sonstiges
Faber-Castell
149815
ab € 6,44*
Sonstiges
Faber-Castell
149852
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.