Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scribolino Schulfüller, Linkshänder, brombeer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scribolino Schulfüller, Linkshänder, brombeer
Scribolino Schulfüller, Linkshänder, brombeer
Scribolino Schulfüller, Linkshänder, brombeer
Artikel-Nr.:
     C1015-149848
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     149848
EAN/GTIN:
     4005401498483
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Schulfüller Scribolino brombeer links. eingebauter Wegrollstopp, Soft-Griffstück ergonomisch geformt zur Förderung des Dreifingergriffs. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Standardpatrone. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: L. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: brombeer, Ausführung der Griffzone: ergonomisches Soft-Griffstück, Material des Clips: Kunststoff
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Ausführung der Feder:
L
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Artikelbezeichnung:
Schulfüller
Beschreibung der Besonderheiten:
eingebauter Wegrollstopp, Soft-Griffstück ergonomisch geformt zur Förderung des Dreifingergriffs
Produkt-Typbezeichnung:
Scribolino Linkshänder
Farbe des Schaftes:
brombeer
Ausführung der Griffzone:
ergonomisches Soft-Griffstück
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Produkttypbezeichnung:
Scribolino Linkshänder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
149849
ab € 6,57*
Sonstiges
Faber-Castell
149817
ab € 6,55*
Sonstiges
Faber-Castell
149862
ab € 6,55*
Sonstiges
Faber-Castell
149861
ab € 6,17*
Sonstiges
Faber-Castell
149847
ab € 6,33*
Sonstiges
Faber-Castell
149846
ab € 6,43*
Sonstiges
Faber-Castell
149815
ab € 6,44*
Sonstiges
Faber-Castell
149852
ab € 6,58*
Sonstiges
Faber-Castell
149860
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.