Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scribolino Schulfüller, Linkshänder, hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scribolino Schulfüller, Linkshänder, hellgrün
Scribolino Schulfüller, Linkshänder, hellgrün
Scribolino Schulfüller, Linkshänder, hellgrün
Artikel-Nr.:
     C1015-149817
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     149817
EAN/GTIN:
     4005401498179
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Schulfüller Scribolino hellgrün links. Kappe und Schaft mit Wegroll-Stopp. Öse für Bänder oder persönliche Anhänger. Tintenkontrollfenster für zwei Patronen. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Standard. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: L. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: hellgrün, Ausführung der Griffzone: ergonomische Dreikantform, Material des Clips: -, -
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Füllhalter
Produkt-Typbezeichnung:
Schulfüller Linkshänder
Garantie gewährt:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standard
Farbe des Schaftes:
hellgrün
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe und Schaft mit Wegroll-Stopp. Öse für Bänder oder persönliche Anhänger. Tintenkontrollfenster für zwei Patronen
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Ausführung der Feder:
L
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
-
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Dreikantform
Farbe des Clips:
-
Produkttypbezeichnung:
Schulfüller Linkshänder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
149849
ab € 6,55*
Sonstiges
Faber-Castell
149848
ab € 6,29*
Sonstiges
Faber-Castell
149862
ab € 6,56*
Sonstiges
Faber-Castell
149861
ab € 6,16*
Sonstiges
Faber-Castell
149847
ab € 6,32*
Sonstiges
Faber-Castell
149846
ab € 6,41*
Sonstiges
Faber-Castell
149815
ab € 6,44*
Sonstiges
Faber-Castell
149852
ab € 6,57*
Sonstiges
Faber-Castell
149860
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.