Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scribolino Schulfüller, Rechtshänder, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scribolino Schulfüller, Rechtshänder, blau
Scribolino Schulfüller, Rechtshänder, blau
Scribolino Schulfüller, Rechtshänder, blau
Artikel-Nr.:
     C1015-149847
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     149847
EAN/GTIN:
     4005401498476
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Schulfüller Scribolino blau rechts. eingebauter Wegrollstopp, Soft-Griffstück ergonomisch geformt zur Förderung des Dreifingergriffs. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Standardpatrone. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: A. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: blau, Ausführung der Griffzone: ergonomisches Soft-Griffstück, Material des Clips: Kunststoff
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Scribolino Rechtshänder
Beschreibung der Besonderheiten:
eingebauter Wegrollstopp, Soft-Griffstück ergonomisch geformt zur Förderung des Dreifingergriffs
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Farbe des Schaftes:
blau
Ausführung der Griffzone:
ergonomisches Soft-Griffstück
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Ausführung der Feder:
A
Artikelbezeichnung:
Schulfüller
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Produkttypbezeichnung:
Scribolino Rechtshänder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
148523
ab € 15,10*
Zubehör
Faber-Castell
148520
ab € 16,24*
Zubehör
Faber-Castell
149849
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.