Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scribolino Schulfüller, Rechtshänder, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scribolino Schulfüller, Rechtshänder, rot
Scribolino Schulfüller, Rechtshänder, rot
Scribolino Schulfüller, Rechtshänder, rot
Artikel-Nr.:
     C1015-149852
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     149852
EAN/GTIN:
     4005401498520
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Schulfüller Scribolino rot rechts. eingebauter Wegrollstopp, Soft-Griffstück ergonomisch geformt zur Förderung des Dreifingergriffs. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Standardpatrone. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: A. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: rot, Ausführung der Griffzone: ergonomisches Soft-Griffstück, Material des Clips: Kunststoff
Weitere Informationen:
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Farbe des Schaftes:
rot
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Beschreibung der Besonderheiten:
eingebauter Wegrollstopp, Soft-Griffstück ergonomisch geformt zur Förderung des Dreifingergriffs
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Ausführung der Feder:
A
Ausführung der Griffzone:
ergonomisches Soft-Griffstück
Produkt-Typbezeichnung:
Scribolino Rechtshänder
Artikelbezeichnung:
Schulfüller
Material des Schaftes:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
Scribolino Rechtshänder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
149849
ab € 6,55*
Sonstiges
Faber-Castell
149848
ab € 6,29*
Sonstiges
Faber-Castell
149817
ab € 6,57*
Sonstiges
Faber-Castell
149862
ab € 6,56*
Sonstiges
Faber-Castell
149861
ab € 6,16*
Sonstiges
Faber-Castell
149847
ab € 6,32*
Sonstiges
Faber-Castell
149846
ab € 6,41*
Sonstiges
Faber-Castell
149815
ab € 6,44*
Sonstiges
Faber-Castell
149860
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.