Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scribolino Schulfüller, Linkshänder, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scribolino Schulfüller, Linkshänder, blau
Scribolino Schulfüller, Linkshänder, blau
Scribolino Schulfüller, Linkshänder, blau
Artikel-Nr.:
     C1015-149849
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     149849
EAN/GTIN:
     4005401498490
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Schulfüller Scribolino blau links. eingebauter Wegrollstopp, Soft-Griffstück ergonomisch geformt zur Förderung des Dreifingergriffs. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Standardpatrone. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: L. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: blau, Ausführung der Griffzone: ergonomisches Soft-Griffstück, Material des Clips: Kunststoff
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Scribolino Linkshänder
Ausführung der Griffzone:
ergonomisches Soft-Griffstück
Ausführung der Feder:
L
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
eingebauter Wegrollstopp, Soft-Griffstück ergonomisch geformt zur Förderung des Dreifingergriffs
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Artikelbezeichnung:
Schulfüller
Produkttypbezeichnung:
Scribolino Linkshänder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
148523
ab € 15,10*
Zubehör
Faber-Castell
148520
ab € 16,24*
Zubehör
Faber-Castell
149847
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.