Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scribolino Schulfüller, Rechtshänder, brombeer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scribolino Schulfüller, Rechtshänder, brombeer
Scribolino Schulfüller, Rechtshänder, brombeer
Scribolino Schulfüller, Rechtshänder, brombeer
Artikel-Nr.:
     C1015-149846
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     149846
EAN/GTIN:
     4005401498469
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Schulfüller Scribolino brombeer rechts. eingebauter Wegrollstopp, Soft-Griffstück ergonomisch geformt zur Förderung des Dreifingergriffs. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Standardpatrone. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: A. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: brombeer, Ausführung der Griffzone: ergonomisches Soft-Griffstück, Material des Clips: Kunststoff
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Scribolino Rechtshänder
Artikelbezeichnung:
Schulfüller
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Farbe des Schaftes:
brombeer
Ausführung der Feder:
A
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Ausführung der Griffzone:
ergonomisches Soft-Griffstück
Beschreibung der Besonderheiten:
eingebauter Wegrollstopp, Soft-Griffstück ergonomisch geformt zur Förderung des Dreifingergriffs
Material des Schaftes:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
Scribolino Rechtshänder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
149849
ab € 6,55*
Ähnlich
Faber-Castell
149817
ab € 6,57*
Ähnlich
Faber-Castell
149861
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.