Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scribolino Schulfüller, Rechtshänder, hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scribolino Schulfüller, Rechtshänder, hellgrün
Scribolino Schulfüller, Rechtshänder, hellgrün
Scribolino Schulfüller, Rechtshänder, hellgrün
Artikel-Nr.:
     C1015-149815
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     149815
EAN/GTIN:
     4005401498155
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Schulfüller Scribolino hellgrün rechts. Kappe und Schaft mit Wegroll-Stopp. Öse für Bänder oder persönliche Anhänger. Tintenkontrollfenster für zwei Patronen. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Standard. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: A. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: hellgrün, Ausführung der Griffzone: ergonomische Dreikantform, Material des Clips: -, -
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standard
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe und Schaft mit Wegroll-Stopp. Öse für Bänder oder persönliche Anhänger. Tintenkontrollfenster für zwei Patronen
Garantie gewährt:
Nein
Farbe des Clips:
-
Ausführung der Feder:
A
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Dreikantform
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
hellgrün
Material des Schaftes:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Füllhalter
Material des Clips:
-
Produkt-Typbezeichnung:
Schulfüller Rechtshänder
Produkttypbezeichnung:
Schulfüller Rechtshänder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
149849
ab € 6,57*
Sonstiges
Faber-Castell
149848
ab € 6,29*
Sonstiges
Faber-Castell
149817
ab € 6,55*
Sonstiges
Faber-Castell
149862
ab € 6,55*
Sonstiges
Faber-Castell
149861
ab € 6,17*
Sonstiges
Faber-Castell
149847
ab € 6,33*
Sonstiges
Faber-Castell
149846
ab € 6,43*
Sonstiges
Faber-Castell
149852
ab € 6,58*
Sonstiges
Faber-Castell
149860
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.