Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller Tape Dispenser metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischabroller Tape Dispenser metallic silber
Tischabroller Tape Dispenser metallic silber
Tischabroller Tape Dispenser metallic silber
Tischabroller Tape Dispenser metallic silber
Artikel-Nr.:
     467-#DURA771723
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     771723
EAN/GTIN:
     4005546700557
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
  • Tischabroller TAPE DISPENSER
  • Gefüllt
  • Rutsch- und standfest durch Metall-Inlay und gummierte Standpads
  • Größe (B x H x T): 150 x 75 x 75 mm
  • Bandgröße max. (L x B): 33 m x 19 mm
  • Farbe: metallic silber
  • Ausführung der Lieferzusammenstellung: Tischabroller bestückt mit 1 Rolle Klebefilm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
rutsch- und standfest durch Metall-Inlay und gummierte Standpads
Breite:
150 mm
Bruttogewicht:
0.589 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber metallic
Höhe:
75 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Metall
max. Breite des Klebebandes:
19 mm
max. Länge des Klebebandes:
33 m
Tiefe:
75 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 8,22*
€ 11,12*
4 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 9,41*
€ 14,35*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,42*
€ 15,20*
€ 3,50*
ab € 14,57*
€ 19,21*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
241223
ab € 19,16*
Zubehör
Durable
241201
ab € 19,80*
Zubehör
Durable
241623
ab € 29,51*
Zubehör
Durable
241601
ab € 29,38*
Zubehör
Durable
771107
ab € 4,45*
Zubehör
Durable
771323
ab € 6,90*
Zubehör
Durable
771301
ab € 6,89*
Zubehör
Durable
772023
ab € 6,48*
Zubehör
Durable
772001
ab € 6,63*
Zubehör
Durable
241323
ab € 25,41*
Zubehör
Durable
241301
ab € 25,44*
Zubehör
Durable
241723
ab € 30,58*
Zubehör
Durable
241701
ab € 29,97*
Zubehör
Durable
241702
ab € 32,14*
Zubehör
Durable
771423
ab € 6,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.