Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Tischabroller TAPE DISPENSER, für 19 mm Bandbreite, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Tischabroller TAPE DISPENSER, für 19 mm Bandbreite, silber
Durable Tischabroller TAPE DISPENSER, für 19 mm Bandbreite, silber
Artikel-Nr.:
     388-28164E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     771723
EAN/GTIN:
     4005546700557
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Tischabroller aus hochwertigem Kunststoff in exklusivem Design. Für den professionellen Einsatz im Büro und im Home-Office. Rutsch und standfest durch Metall-Inlay und gummierte Standpads.

Für alle Klebefilm-Rollen (Breite:19 mm, Länge: 33 m). Bestückt mit einer Rolle Klebefilm. Weißmatt, unsichtbar, kopier- und beschriftbar.

Einfacher Wechsel der Rolle nach Aufbrauch möglich.
Maße: 150 x 75 x 75 mm
Farbe: silberProdukttyp: Tischabroller
für Klebebandbreite (max.): 19 mm
für Klebebandlänge (max.): 33,0 m
inkl. Klebeband: Ja
Ausführung Klebeband: matt-unsichtbar
Farbe Gehäuse: silber
Material Gehäuse: Kunststoff

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 8,26*
€ 11,07*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 9,33*
€ 14,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,36*
€ 15,20*
€ 3,50*
ab € 14,77*
€ 19,41*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
241223
ab € 19,27*
Zubehör
Durable
241201
ab € 19,69*
Zubehör
Durable
241623
ab € 29,30*
Zubehör
Durable
241601
ab € 29,39*
Zubehör
Durable
771107
ab € 4,45*
Zubehör
Durable
771323
ab € 6,93*
Zubehör
Durable
771301
ab € 6,90*
Zubehör
Durable
772023
ab € 6,45*
Zubehör
Durable
772001
ab € 6,56*
Zubehör
Durable
241323
ab € 25,57*
Zubehör
Durable
241301
ab € 25,46*
Zubehör
Durable
241723
ab € 30,68*
Zubehör
Durable
241701
ab € 29,97*
Zubehör
Durable
241702
ab € 34,17*
Zubehör
Durable
771423
ab € 6,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.