Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthefter A4+ Kunststoff blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthefter A4+ Kunststoff blau
Sichthefter A4+ Kunststoff blau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA251006
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     251006
EAN/GTIN:
     4005546201085
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
  • Sichthefter
  • Ausstattung: transparenter Vorderdeckel mit Beschriftungsfenster, farbiger Rückdeckel mit transparenter Innentasche, Abheftvorrichtung vorhanden, Einschubkanal für Hängeschiene
  • überbreit, auch für Prospekthüllen geeignet
  • Material der Heftmechanik: kunststoffummantelte Heftmechanik mit Endkappen
  • Werkstoff: Hartfolie
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4 überbreit
  • Größe (B x H): 280 x 330 mm
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Blattformat:
A4+
Breite:
280 mm
Bruttogewicht:
0.064 kg
Einstecktasche vorhanden:
ja
Farbe:
blau
Farbe der Rückseite:
blau
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbname:
blau
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Höhe:
330 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Weitere Suchbegriffe: Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, durable schnellhefter a4 hartfolie, angebotshefter durable, angebotshefter, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Sichthefter, Kunststoffhefter, KunststoffSichthefter, Plastikhefter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 1,30*
€ 1,82*
Lager 467
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 1,30*
€ 1,86*
4 Tage
unbekannt
25
€ 4,50*
ab € 1,4828*
€ 2,1076*
1 Tag
105
1
€ 5,95*
ab € 1,28*
€ 2,30*
1
€ 7,95*
ab € 1,35*
€ 2,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 46,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3384*
Zubehör
Durable
266719
ab € 5,52*
Zubehör
Durable
267719
ab € 3,50*
Zubehör
Durable
268319
ab € 5,98*
Zubehör
Durable
268219
ab € 3,42*
Zubehör
Durable
265819
ab € 4,34*
Zubehör
Durable
265619
ab € 0,57*
Zubehör
Durable
266319
ab € 0,65*
Zubehör
Durable
266219
ab € 0,0716*
Zubehör
Durable
267119
ab € 3,50*
Zubehör
Durable
265919
ab € 2,63*
Zubehör
Durable
267219
ab € 3,15*
Zubehör
Durable
267619
ab € 6,58*
Zubehör
Durable
265019
ab € 0,99*
Zubehör
Durable
265119
ab € 1,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.