Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Schnellhefter DIN A4+, Beschriftungsstreifen, PVC, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Schnellhefter DIN A4+, Beschriftungsstreifen, PVC, blau
Durable Schnellhefter DIN A4+, Beschriftungsstreifen, PVC, blau
Durable Schnellhefter DIN A4+, Beschriftungsstreifen, PVC, blau
Durable Schnellhefter DIN A4+, Beschriftungsstreifen, PVC, blau
Artikel-Nr.:
     388-27827E-25
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2510-06
EAN/GTIN:
     4005546201085
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Der überbreite, auch für Prospekthüllen geeignete Qualitätshefter für den täglichen Gebrauch.
- aus PVC
- transparenter Vorderdeckel
- farbiger Rückendeckel
- kunststoffummantelte Heftmechanik mit Endkappen
- transparente Innentasche für ungelochtes Schriftgut
- Beschriftungsstreifen auf dem unteren Teil des Vorderdeckels
- Einschubkanal für Hängeschiene (siehe Zubehör)Produkt-Name: Schnellhefter
Format: DIN A4 Überbreite
transparenter Vorderdeckel: Ja
Farbe: blau
Material: Kunststoff
Abheftvorrichtung für Ordnerablage: Nein
Zum Einhängen nachrüstbar: Ja
Einstecktasche vorhanden: Ja
beweglicher Heftfalz vorhanden: Nein
Beschriftungsfeld vorhanden: Ja

Weitere Suchbegriffe: Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, durable schnellhefter a4 hartfolie, angebotshefter durable, angebotshefter, Kunststoff-Schnellhefter, Mappen, Plastik-Schnellhefter, Präsentations-Schnellhefter, Schnellhefter f. Prospekthüllen, Spezial-Schnellhefter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 1,30*
€ 1,76*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 1,30*
€ 1,80*
Lager 388
unbekannt
25
€ 4,50*
ab € 1,4828*
€ 2,0776*
2 Tage
105
1
€ 5,95*
ab € 1,29*
€ 2,27*
1
€ 7,95*
ab € 1,35*
€ 2,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0776*
€ 2,47234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0176*
€ 2,40094
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9176*
€ 2,28194
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8528*
€ 2,20483
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4828*
€ 1,76453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 51,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,12*
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.