Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospekthüllen 60my, Pckg. à 100 Stk., transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Prospekthüllen 60my, Pckg. à 100 Stk., transparent
DURABLE Prospekthüllen 60my, Pckg. à 100 Stk., transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-265819
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     265819
EAN/GTIN:
     4005546219776
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a4 oben offen genarb...
Dokumentenechte Prospekthülle aus PP. Mit Lochrandverstärkung und Universallochung. • Dokumentenechte Prospekthülle aus Polypropylen • Mit Lochrandverstärkung • Mit Universallochung zum Abheften in Ordnern und Ringbüchern • Oben offen • Format: DIN A4 hoch
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2658
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Materialstärke:
60 my
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, genarbte abhefthüllen, prospekthülle, abhefthülle, sichthülle, dokumentenhülle, klarsichthülle, klarsichtfolie, aktenhülle, ordnerhülle, plastikhülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
266719
ab € 5,51*
Ähnlich
Durable
267719
ab € 3,51*
Ähnlich
Durable
268319
ab € 5,97*
Ähnlich
Durable
268219
ab € 3,44*
Ähnlich
Durable
266219
ab € 0,07038*
Ähnlich
Durable
266319
ab € 0,64*
Ähnlich
Durable
267119
ab € 3,48*
Ähnlich
Durable
265619
ab € 0,57*
Ähnlich
Durable
265919
ab € 2,62*
Ähnlich
Durable
267219
ab € 3,17*
Ähnlich
Durable
267619
ab € 6,58*
Ähnlich
Durable
265019
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
265119
ab € 1,11*
Ähnlich
Durable
265219
ab € 1,61*
Ähnlich
Durable
267319
ab € 2,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.