Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Angebotshefter 251006 DIN A4 Hartfolie blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/906/a007906i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/906/a007906i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125235850
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     251006
EAN/GTIN:
     4005546201085
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Farbiger Rückdeckel mit transparenter Innentasche. Mit kunststoffummantelter Heftmechanik mit Endkappen.
Weitere Informationen:
Maße:
24,5 x 31 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4, Überbreite
max. Anzahl der Blätter:
100 Bl. (80 g/m²)
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Ja
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Einschubkanal für Hängeschiene
Werkstoff:
Hartfolie
Material der Heftmechanik:
Metall, kunststoffüberzogen
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Angebotshefter
Made in Germany:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 1,30*
€ 1,82*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 1,30*
€ 1,86*
4 Tage
unbekannt
25
€ 4,50*
ab € 1,4828*
€ 2,1076*
1 Tag
105
1
€ 5,95*
ab € 1,28*
€ 2,30*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,35*
€ 2,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3384*
Zubehör
Durable
266719
ab € 5,52*
Zubehör
Durable
267719
ab € 3,50*
Zubehör
Durable
268319
ab € 5,98*
Zubehör
Durable
268219
ab € 3,42*
Zubehör
Durable
265819
ab € 4,34*
Zubehör
Durable
265619
ab € 0,57*
Zubehör
Durable
266319
ab € 0,65*
Zubehör
Durable
266219
ab € 0,0716*
Zubehör
Durable
267119
ab € 3,50*
Zubehör
Durable
265919
ab € 2,63*
Zubehör
Durable
267219
ab € 3,15*
Zubehör
Durable
267619
ab € 6,58*
Zubehör
Durable
265019
ab € 0,99*
Zubehör
Durable
265119
ab € 1,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.