Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Angebotshefter 251006 DIN A4 Hartfolie blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-125235850
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     251006
EAN/GTIN:
     4005546201085
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Farbiger Rückdeckel mit transparenter Innentasche. Mit kunststoffummantelter Heftmechanik mit Endkappen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Angebotshefter
Maße:
24,5 x 31 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
max. Anzahl der Blätter:
100 Bl. (80 g/m²)
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Ja
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Einschubkanal für Hängeschiene
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Hartfolie
Material der Heftmechanik:
Metall, kunststoffüberzogen
Farbe:
blau
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 1,30*
€ 1,85*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 1,30*
€ 1,88*
5 Tage
unbekannt
25
€ 4,50*
ab € 1,4828*
€ 2,1576*
Lager 1682
105
1
€ 5,95*
ab € 1,28*
€ 2,30*
1
€ 7,95*
ab € 1,36*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3384*
Zubehör
Durable
266719
ab € 5,53*
Zubehör
Durable
267719
ab € 3,49*
Zubehör
Durable
268319
ab € 5,98*
Zubehör
Durable
268219
ab € 3,42*
Zubehör
Durable
265819
ab € 4,32*
Zubehör
Durable
265619
ab € 0,57*
Zubehör
Durable
266319
ab € 0,65*
Zubehör
Durable
266219
ab € 0,0716*
Zubehör
Durable
267119
ab € 3,52*
Zubehör
Durable
265919
ab € 2,63*
Zubehör
Durable
267219
ab € 3,16*
Zubehör
Durable
267619
ab € 6,57*
Zubehör
Durable
265019
ab € 0,99*
Zubehör
Durable
265119
ab € 1,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.