Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 10 Stk., transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 10 Stk., transparent
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 10 Stk., transparent
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 10 Stk., transparent
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 10 Stk., transparent
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 10 Stk., transparent
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 10 Stk., transparent
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 10 Stk., transparent
Artikel-Nr.:
     388-28443E-50
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     266219
EAN/GTIN:
     4005546231006
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Dokumentenechte Prospekthülle aus PP. Glasklare Ausführung mit verstärkter Universallochung. • Dokumentenechte Prospekthülle aus Polypropylen in glasklarer Ausführung • Mit Lochrandverstärkung • Mit Universallochung zum Abheften in Ordnern und Ringbüchern • Oben offen • Format: DIN A4 hoch
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2662
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Materialstärke:
50 my
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhüllen klar a4 durable, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, prospekthülle, abhefthülle, sichthülle, dokumentenhülle, klarsichthülle, klarsichtfolie, aktenhülle, ordnerhülle, plastikhülle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
500
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,0833*
€ 0,11872*
2 Tage
1450
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0731*
€ 0,1418*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,07098*
€ 0,14282*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,104*
€ 0,207*
10 Tage
110
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,124*
€ 0,239*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,11872*
€ 0,14128
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11742*
€ 0,13973
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,11478*
€ 0,13659
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1113*
€ 0,13245
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 59,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
266719
ab € 5,51*
Ähnlich
Durable
267719
ab € 3,50*
Ähnlich
Durable
268319
ab € 5,97*
Ähnlich
Durable
268219
ab € 3,42*
Ähnlich
Durable
265819
ab € 4,35*
Ähnlich
Durable
265619
ab € 0,57*
Ähnlich
Durable
266319
ab € 0,65*
Ähnlich
Durable
267119
ab € 3,49*
Ähnlich
Durable
265919
ab € 2,62*
Ähnlich
Durable
267219
ab € 3,17*
Ähnlich
Durable
267619
ab € 6,58*
Ähnlich
Durable
265019
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
265119
ab € 1,11*
Ähnlich
Durable
265219
ab € 1,60*
Ähnlich
Durable
267319
ab € 2,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.