Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerhalterung Viewmate Schreibtisch 302 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Computerhalterung Viewmate Schreibtisch 302 silber
Computerhalterung Viewmate Schreibtisch 302 silber
Computerhalterung Viewmate Schreibtisch 302 silber
Artikel-Nr.:
     467-#DATF32302
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     32302
EAN/GTIN:
     0805410323028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
  • Sämtliche Viewmate Computerhalterungen sind schon diebstahlhemmend.
  • Dieses Modell dagegen ist diebstahlgeschützt.
  • Wenn der Bügel verriegelt ist, kann der Computer nicht entfernt werden. kleben und schrauben- Oberfläche zur einfachen Befestigung.
  • Für Montage unter Schreibtisch
  • Für jede CPU/jeden PC zwischen 90 - 210 mm Breite, 370 - 570 mm Höhe und 270 - 490 mm Tiefe
  • Höhe und Breite verstellbar
  • Max. Tragkraft 20 kg
  • Abschließbarer Mechanismus, um die CPU an ihrem Platz zu sichern
  • Geliefert mit allen erforderlichen Befestigungsmitteln
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
20 kg
Breite:
210 mm
Farbe:
silber
Höhe:
570 mm
Marke:
Dataflex
Material:
Metall
Tiefe:
490 mm
Weitere Suchbegriffe: cpu halter dataflex, cpu halter, Befestigung, Computer, Computer-Befestigung, ComputerBefestigung, Computerhalterung, Halter, PC, PC-Halter, PCHalter, Tischklemme, Viewmate
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 68,57*
€ 89,83*
€ 4,95*
ab € 71,56*
€ 96,10*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
32.183
ab € 35,56*
Zubehör
Dataflex
32.303
ab € 68,47*
Zubehör
Dataflex
32.312
ab € 45,21*
Zubehör
Dataflex
32.313
ab € 45,26*
Zubehör
Dataflex
32.322
ab € 61,31*
Zubehör
Dataflex
32.323
ab € 61,29*
Zubehör
Dataflex
32.362
ab € 48,60*
Zubehör
Dataflex
52.990
ab € 8,66*
Zubehör
Dataflex
52.432
ab € 48,73*
Zubehör
Dataflex
52.422
ab € 48,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.