Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DAF32302 Herst.-Nr.: 32.302 EAN/GTIN: 805410323028 |
| | |
|
| | |
| Sämtliche Viewmate Computerhalterungen sind schon diebstahlhemmend. Dieses Modell dagegen ist diebstahlgeschützt. Wenn der Bügel verriegelt ist, kann der Computer nicht entfernt werden. ""kleben und schrauben"" Oberfläche zur einfachen Befestigung. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Gewicht: | 4,3 kg | Tragkraft: | 20 kg | Anreißer (Online): | Computerhalterung Viewmate Schreibtisch 302, bis 20 kg, silber | Aufzählung (Online): | für die Montage unter dem Schreibtisch für jede CPU/jeden PC zwischen 90 - 210 mm Breite, 370 - 570 mm Höhe und 270 - 490 mm Tiefe Höhe und Breite verstellbar max. Tragkraft: 20 kg abschließbarer Mechanismus, um die CPU an ihrem Platz zu sichern Lieferung inkl. aller erforderlichen Befestigungsmittel Farbe: silber Herstellergarantie: 5 Jahre | Kurzbeschreibung (Online): | Computerhalterung Viewmate Schreibtisch 302, diebstahlgeschützt, bis 20 kg, silber | Langbeschreibung (Online): | Sämtliche Viewmate Computerhalterungen sind schon diebstahlhemmend. Dieses Modell dagegen ist diebstahlgeschützt. Wenn der Bügel verriegelt ist, kann der Computer nicht entfernt werden. ""kleben und schrauben"" Oberfläche zur einfachen Befestigung. | Ursprungsland: | TW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cpu halter dataflex, cpu halter, CPU-Halter, Computerhalter, Computerhalterungen, Computerständer, Computer-Ständer, Computer-Halter, Computer-Halterungen, PC-Halter, PC-Halterungen, PC-Ständer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 68,31* | € 89,34* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 72,68* | € 97,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|