Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier Pollen A4 120g 50 Blatt weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papier Pollen A4 120g 50 Blatt weiß
Papier Pollen A4 120g 50 Blatt weiß
Papier Pollen A4 120g 50 Blatt weiß
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI4239C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4239C
EAN/GTIN:
     3329680423907
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.37 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
50 Blatt
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,75*
€ 7,37*
Lager 467
17
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,41*
€ 7,39*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,82*
€ 8,12*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,39*
€ 8,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,0882* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
12016C
ab € 2,49*
Zubehör
Clairefontaine
14239C
ab € 5,61*
Zubehör
Clairefontaine
1516C
ab € 2,16*
Zubehör
Clairefontaine
1616C
ab € 2,63*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1316C
ab € 1,88*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2816C
ab € 4,02*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75016C
ab € 2,82*
Zubehör
Clairefontaine
5428C
ab € 2,56*
Zubehör
Clairefontaine
5430C
ab € 2,21*
Zubehör
Clairefontaine
5431C
ab € 2,05*
Zubehör
Clairefontaine
7070C
ab € 54,17*
Zubehör
Clairefontaine
55432C
ab € 21,48*
Zubehör
Clairefontaine
55436C
ab € 21,46*
Zubehör
Clairefontaine
55435C
ab € 20,17*
Zubehör
Clairefontaine
1816C
ab € 2,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.