Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 14239C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 50 Blätter Weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Clairefontaine 14239C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 50 Blätter Weiß
Clairefontaine 14239C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 50 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31733998
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     14239C
EAN/GTIN:
     3329680142396
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
50 Blätter
Mediengewicht
160 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Zertifikate
Zertifizierung
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,1122* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
12016C
ab € 2,50*
Zubehör
Clairefontaine
1516C
ab € 2,17*
Zubehör
Clairefontaine
1616C
ab € 2,63*
Zubehör
Clairefontaine
4239C
ab € 3,74*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1316C
ab € 1,88*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2816C
ab € 4,03*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75016C
ab € 2,82*
Zubehör
Clairefontaine
5428C
ab € 2,53*
Zubehör
Clairefontaine
5430C
ab € 2,18*
Zubehör
Clairefontaine
5431C
ab € 2,01*
Zubehör
Clairefontaine
7070C
ab € 54,05*
Zubehör
Clairefontaine
55432C
ab € 21,50*
Zubehör
Clairefontaine
55436C
ab € 21,37*
Zubehör
Clairefontaine
55435C
ab € 20,14*
Zubehör
Clairefontaine
1816C
ab € 2,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.