Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen C6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8357632
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1316C
EAN/GTIN:
     3329680131604
Pollen spezialisiert auf die Korrespondenz für alle Ihre kreativen Projekte.
Clairefontaine Pollen C6 - Papier - weiß - 110 x 155 mm - 210 g/m² - 25 Karte(n) getönte Faserkarten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
110 x 155 mm
Medientyp
Getönte Faserkarten
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
210 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Säurefrei
Enthaltene Menge
25 Karte(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
12016C
ab € 2,50*
Zubehör
Clairefontaine
14239C
ab € 5,61*
Zubehör
Clairefontaine
1516C
ab € 2,17*
Zubehör
Clairefontaine
1616C
ab € 2,63*
Zubehör
Clairefontaine
4239C
ab € 3,74*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2816C
ab € 4,03*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75016C
ab € 2,82*
Zubehör
Clairefontaine
5428C
ab € 2,53*
Zubehör
Clairefontaine
5430C
ab € 2,18*
Zubehör
Clairefontaine
5431C
ab € 2,01*
Zubehör
Clairefontaine
7070C
ab € 54,05*
Zubehör
Clairefontaine
55432C
ab € 21,50*
Zubehör
Clairefontaine
55436C
ab € 21,37*
Zubehör
Clairefontaine
55435C
ab € 20,14*
Zubehör
Clairefontaine
1816C
ab € 2,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.