Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8141260
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2816C
EAN/GTIN:
     3329680281606
Suchbegriffe:
Doppelkarte zum Bedrucken
Faltkarte zum Bedrucken
Klappkarte zum Bedrucken
Doppelkarte
Pollen spezialisiert auf die Korrespondenz für alle Ihre kreativen Projekte.
Clairefontaine Pollen - Weiß - 135 x 135 mm - 210 g/m² - 25 Karte(n) in der Mitte gefaltete Karten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
135 x 135 mm
Medientyp
In der Mitte gefaltete Karten
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
210 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Säurefrei
Enthaltene Menge
25 Karte(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
12016C
ab € 2,48*
Zubehör
Clairefontaine
14239C
ab € 5,62*
Zubehör
Clairefontaine
1516C
ab € 2,16*
Zubehör
Clairefontaine
1616C
ab € 2,62*
Zubehör
Clairefontaine
4239C
ab € 3,73*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1316C
ab € 1,89*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75016C
ab € 2,82*
Zubehör
Clairefontaine
5428C
ab € 2,52*
Zubehör
Clairefontaine
5430C
ab € 2,18*
Zubehör
Clairefontaine
5431C
ab € 2,00*
Zubehör
Clairefontaine
7070C
ab € 54,26*
Zubehör
Clairefontaine
55432C
ab € 21,51*
Zubehör
Clairefontaine
55436C
ab € 21,38*
Zubehör
Clairefontaine
55435C
ab € 20,17*
Zubehör
Clairefontaine
1816C
ab € 2,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.