Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karte Pollen 135x135mm 210g VE=25 Stück weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Karte Pollen 135x135mm 210g VE=25 Stück weiß
Karte Pollen 135x135mm 210g VE=25 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI1816C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1816C
EAN/GTIN:
     3329680181609
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
briefkarten weiß
briefkarten
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
135 mm
Bruttogewicht:
0.0038 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
135 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
210 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Bastelkarte, Briefkarte, Briefpapier, Designkarte, Glückwunschkarte, Karte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,90* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
12016C
ab € 2,48*
Zubehör
Clairefontaine
14239C
ab € 5,62*
Zubehör
Clairefontaine
1516C
ab € 2,16*
Zubehör
Clairefontaine
1616C
ab € 2,62*
Zubehör
Clairefontaine
4239C
ab € 3,73*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1316C
ab € 1,89*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2816C
ab € 4,01*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75016C
ab € 2,82*
Zubehör
Clairefontaine
5428C
ab € 2,52*
Zubehör
Clairefontaine
5430C
ab € 2,18*
Zubehör
Clairefontaine
5431C
ab € 2,00*
Zubehör
Clairefontaine
7070C
ab € 54,26*
Zubehör
Clairefontaine
55432C
ab € 21,51*
Zubehör
Clairefontaine
55436C
ab € 21,38*
Zubehör
Clairefontaine
55435C
ab € 20,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.