Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen 140x140mm 120g VE=20 Stück gummiert weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen 140x140mm 120g VE=20 Stück gummiert weiß
Briefumschlag Pollen 140x140mm 120g VE=20 Stück gummiert weiß
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI5428C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5428C
EAN/GTIN:
     3329680542806
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Bruttogewicht:
0.0055 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
140 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, briefumschlag 140x140 weiß, briefhülle, briefhülle weiß, Briefversandtasche, Quadratbriefhülle, Quadratbriefhüllen, quadratische, quadratischer, Quadratumschlag, Quadratumschläge, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandumschlag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
93
€ 5,87*
ab € 2,76*
€ 4,49*
€ 5,50*
ab € 2,53*
€ 5,01*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
12016C
ab € 2,50*
Zubehör
Clairefontaine
14239C
ab € 5,61*
Zubehör
Clairefontaine
1516C
ab € 2,17*
Zubehör
Clairefontaine
1616C
ab € 2,63*
Zubehör
Clairefontaine
4239C
ab € 3,74*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1316C
ab € 1,88*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2816C
ab € 4,03*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75016C
ab € 2,82*
Zubehör
Clairefontaine
5430C
ab € 2,18*
Zubehör
Clairefontaine
5431C
ab € 2,01*
Zubehör
Clairefontaine
7070C
ab € 54,05*
Zubehör
Clairefontaine
55432C
ab € 21,50*
Zubehör
Clairefontaine
55436C
ab € 21,37*
Zubehör
Clairefontaine
55435C
ab € 20,14*
Zubehör
Clairefontaine
1816C
ab € 2,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.