Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen C6 120g VE=200 Stück Haftklebung weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen C6 120g VE=200 Stück Haftklebung weiß
Briefumschlag Pollen C6 120g VE=200 Stück Haftklebung weiß
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI55436C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     55436C
EAN/GTIN:
     3329680554366
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
114 mm
Bruttogewicht:
1.125 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
200 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,10685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,56*
€ 37,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,15*
€ 37,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,64*
€ 35,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,83*
€ 33,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,69*
€ 31,76
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,86*
€ 30,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,37*
€ 25,43
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
12016C
ab € 2,50*
Zubehör
Clairefontaine
14239C
ab € 5,61*
Zubehör
Clairefontaine
1516C
ab € 2,17*
Zubehör
Clairefontaine
1616C
ab € 2,63*
Zubehör
Clairefontaine
4239C
ab € 3,74*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1316C
ab € 1,88*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2816C
ab € 4,03*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75016C
ab € 2,82*
Zubehör
Clairefontaine
5428C
ab € 2,53*
Zubehör
Clairefontaine
5430C
ab € 2,18*
Zubehör
Clairefontaine
5431C
ab € 2,01*
Zubehör
Clairefontaine
7070C
ab € 54,05*
Zubehör
Clairefontaine
55432C
ab € 21,50*
Zubehör
Clairefontaine
55435C
ab € 20,14*
Zubehör
Clairefontaine
1816C
ab € 2,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.