Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 1516C Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 1516C Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte
Clairefontaine 1516C Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte
Clairefontaine 1516C Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103158628
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1516C
EAN/GTIN:
     3329680151602
Suchbegriffe:
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten
Grußkarten
glückwunschkarte clairefontaine
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Standard-Grußkarte
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Papiergewicht
210 g/m²
Abmessungen (BxTxH)
213 x 106 x 1 mm
Menge pro Behälter
25 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: glückwunsch-karten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
12016C
ab € 2,50*
Zubehör
Clairefontaine
14239C
ab € 5,61*
Zubehör
Clairefontaine
1616C
ab € 2,63*
Zubehör
Clairefontaine
4239C
ab € 3,74*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1316C
ab € 1,88*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2816C
ab € 4,03*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75016C
ab € 2,82*
Zubehör
Clairefontaine
5428C
ab € 2,53*
Zubehör
Clairefontaine
5430C
ab € 2,18*
Zubehör
Clairefontaine
5431C
ab € 2,01*
Zubehör
Clairefontaine
7070C
ab € 54,05*
Zubehör
Clairefontaine
55432C
ab € 21,50*
Zubehör
Clairefontaine
55436C
ab € 21,37*
Zubehör
Clairefontaine
55435C
ab € 20,14*
Zubehör
Clairefontaine
1816C
ab € 2,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.