Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALLI456205 Herst.-Nr.: 456205 EAN/GTIN: 4005187562057 |
| |
|
| | |
| - ProfiPlus Box 2, rot
- Stapelsichtbox, PP
- TÜV/GS
- Volumen: 0,8 L
- Hohlkammerprofile am Eingriff sorgen für Formstabilität der temperaturbeständigen Box (-10/+60 Grad C)
- Sichere Stapelung durch umlaufenden Stapelrand und durchgehender Führungsschiene
- Geprüfte Sicherheit: TÜV/GS-Zeichen und www.tuv.com - ID.-Nr.: 2811207400
- Etiketten mit Schutzfolie als Zubehör optional erhältlich
- Große Griffmulde an der Vorder- und Aufhängeleiste an der Rückseite (bis Größe 3)
- Kompatibel zu vielen gängigen Boxen, Wand- und Ständersystemen
- Beständig gegen Harze, Laugen, Fette, Öle etc.
- Geeignet für Rollbänder durch glatten Unterboden
- Außenmaß: 100x160x75mm
- Innenmaß: 82x130x60mm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 1 | Breite: | 100 mm | Bruttogewicht: | 0.0830 kg | Farbe: | rot | Fassungsvermögen: | 0.8 l | Höhe: | 75 mm | Marke: | Allit | stapelbar: | ja | Tiefe: | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, lagersichtboxen pp rot, kunststoffbox, allit kunststoffbox, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Box, Lagerbox, Universalbox |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,63* | € 1,07* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,82* | € 1,21* | | | | | 43 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,06* | € 1,52* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,85* | € 1,54* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,86* | € 1,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|