Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 24 V, 80 x 80 x 38 mm, 220 m³/h, 71 dB, Kugellager, ebm-papst, 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 24 V, 80 x 80 x 38 mm, 220 m³/h, 71 dB, Kugellager, ebm-papst, 8
DC-Axiallüfter, 24 V, 80 x 80 x 38 mm, 220 m³/h, 71 dB, Kugellager, ebm-papst, 8
Artikel-Nr.:
     4502-90B1986
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8214 J/2 H4P
EAN/GTIN:
     4099889483543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 8214 J/2 H4P, EBM-PAPST Die 8214 J/2 H4P ist ein bürstenloser DC-Axiallüfter, der für Anwendungen entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Kühlung und Schutz vor rauen Wetterbedingungen im Freien und in extremen Umgebungen erfordern. Features * Die Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn, mit Blick auf den Rotor * Luftstromrichtung Luftaustritt über Streben * Das maximale Drehmoment beträgt 50 Ncm, wenn es über beide Ausgänge des Montagedrahts angebracht wird * Durchmesser der Isolierung 1,30 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
80 mm
Drehzahl:
14000 1/min
Höhe:
80 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
37 W
Nennspannung:
24 V
Schalldruckpegel:
71 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
220 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.207 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 64,31*
€ 100,46*
€ 5,90*
ab € 75,93*
€ 100,49*
1 Tag
134
Frei Haus
ab € 100,15*
€ 141,51*
1 Tag
138
Frei Haus
ab € 82,38*
€ 142,61*
Frei Haus
ab € 89,43*
€ 153,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 15 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
CPCXX2040SC-F
ab € 64,69*
Zubehör
ebm-papst
CPCXXVV10UN-F
ab € 65,30*
Zubehör
ebm-papst
LZ22
ab € 6,95*
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,06*
Zubehör
ebm-papst
LZ22N
ab € 1,48*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,50*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 2,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Zubehör
ebm-papst
CGCXX00000
ab € 79,51*
Zubehör
ebm-papst
TMSB00000-01
ab € 159,08*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,41*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,36*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,31*
Zubehör
ebm-papst
TMSB11111-01
ab € 323,43*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.