Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst Lüfter-Drehzahlregler, 10 → 57 V dc, Variabel, Max. 1 mA @ 10 V dc, 4 mA @ 57 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst Lüfter-Drehzahlregler, 10 → 57 V dc, Variabel, Max. 1 mA @ 10 V dc, 4 mA @ 57 V
ebm-papst Lüfter-Drehzahlregler, 10 → 57 V dc, Variabel, Max. 1 mA @ 10 V dc, 4 mA @ 57 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1651402
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     CGCXX00000
EAN/GTIN:
     5059039103232
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
drehzahlregler ebm
drehzahlregler
Zur Verwendung mit = EC- und DC-Lüfter von ebm-papst
Drehzahleinstellung = Variabel
Strom max. = 1 mA @ 10 V dc, 4 mA @ 57 V
Ausgangskonfiguration = PWM
Versorgungsspannung = 10 → 57 V dc
Serie = CGC

Konfigurierbarer generischer Controller. Der CGC-Controller bietet eine flexible, programmierbare Lösung. Er wird mit einer grafischen Benutzeroberfläche (GUI) geliefert, die zur Programmierung des Controllers für verschiedene Eingangsprofile verwendet wird. Es bietet Kunden ability, die Konfiguration des Controllers an ihre individuellen Anforderungen anzupassen und bei Bedarf Alarme für hohe/niedrige Werte einzustellen. Entwickelt zur Regelung der Drehzahl von ebm-papst 0-10 Volt und PWM-EC- und DC-Lüftern mit offenem Kollektor. Der Controller nimmt einen Eingang von einem NTC-Heißleiter oder einem 0-10-V-Eingang auf und gibt einen Ausgang basierend auf einem programmierbaren Profil aus. Das Eingangs-/Ausgangs-Ansprechprofil kann mit der ebm-papst GUI-Software geändert werden. GUI-Software. Die GUI-Software kann die Eingangsquelle (Temperatur oder Spannung), die Lüfterdrehzahlreaktion auf die empfangenen Informationen und die Pegel, bei denen Alarme aktiviert werden, ändern. Die Details werden in einer Konfigurationsdatei gespeichert, die bei Bedarf auf den CGC heruntergeladen werden kann. Zusätzlich gibt es eine Variante von vorgefertigten Konfigurationsdateien, die unter www.ebmpapst.co.uk/cgc heruntergeladen werden können Die CGC- und GUI-Software ist kompatibel mit allen ebm-papst EC- und DC-Lüftern, mit 0-10 V oder PWM-Eingängen. Der Controller kann direkt über einen 10-V-Ausgang eines EC-Lüfters oder bis zu 57 V über ein separates Netzteil mit Strom versorgt werden. Es wird von Anfang an als Entwicklungskit verwendet und bietet eine Prototyping-Plattform, die potenziell Zeit, Geld und Ressourcen spart.. Eigenschaften und Vorteile. Unterstützt Rapid und kostengünstige Modifikation, um den Anforderungen einer Anwendung gerecht zu werden Plug-and-Play-fähig, einschließlich Thermistor, Konfigurations- und Alarmleitungen Ermöglicht Kunden die Konfiguration des Controllers über eine grafische Benutzeroberfläche (GUI)-Software Kunden können ein benutzerdefiniertes Profil erstellen Alarmanzeigen und Überwachungsfunktionen Kann die Entwicklungszeit erheblich reduzieren einsatzbereit für einen schnellen Turnaround vom Konzept bis zur Produktion
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
EC- und DC-Lüfter von ebm-papst
Drehzahleinstellung:
Variabel
Strom max.:
1 mA @ 10 V dc, 4 mA @ 57 V
Ausgangskonfiguration:
PWM
Versorgungsspannung:
10 → 57 V dc
Serie:
CGC
Weitere Suchbegriffe: 1651402, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Drehzahlsteuerungen, ebm-papst, CGCXX00000, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Speed Controllers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
294
Frei Haus
ab € 79,51*
€ 135,65*
Lager 108
Frei Haus
ab € 86,32*
€ 147,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,13*
€ 175,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,17*
€ 170,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
210-HAR11887
ab € 46,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.