Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 48 V, 80 x 80 x 32 mm, 54 m³/h, 36 dB, Kugellager, ebm-papst, 83


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 48 V, 80 x 80 x 32 mm, 54 m³/h, 36 dB, Kugellager, ebm-papst, 83
DC-Axiallüfter, 48 V, 80 x 80 x 32 mm, 54 m³/h, 36 dB, Kugellager, ebm-papst, 83
Artikel-Nr.:
     4502-90B1130
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8318
EAN/GTIN:
     4099889480665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 8318, EBM-PAPST Der Axiallüfter 8318 ist für hohe Luftmengen bei mittlerem Druckaufbau geeignet. Kompakt, leise und hocheffizient passt sich der energiesparende Ventilator dem Kühlbedarf an und lässt sich intelligent mit der Gerätelogik vernetzen. Features * Der Kabelanschluss erfolgt mit Einzellitzen AWG 22 und ist abisoliert und verzinnt * Elektronische Kommutierung komplett integriert * Drehrichtung rechts, auf den Rotor gesehen * Geschützt gegen Verpolung und Blockierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
80 mm
Drehzahl:
3300 1/min
Höhe:
80 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
3 W
Nennspannung:
48 V
Schalldruckpegel:
36 dB
Tiefe:
32 mm
Volumenstrom:
54 m³/h
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1621 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter ebm-papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 48v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 27,63*
€ 38,26*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 37,76*
€ 49,62*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,59*
€ 54,35*
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 40,07*
€ 61,58*
€ 5,90*
ab € 39,73*
€ 62,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,04*
Zubehör
ebm-papst
LZ22N
ab € 1,48*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,48*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 2,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Zubehör
ebm-papst
LZ212
ab € 1,34*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,39*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,36*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,35*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,34*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,29*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,39*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,30*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.