Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 6.3 A, F, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 0001.10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 6.3 A, F, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 0001.10
Feinsicherung 5 x 20 mm, 6.3 A, F, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 0001.10
Artikel-Nr.:
     4502-43G118
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.1012
EAN/GTIN:
     4099889087987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0001.1012, SCHURTER Die 0001.1012 ist eine flinke Patronensicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt wird. Features * Material Rohrkeramik * Material Endkappen Kupferlegierung vernickelt * Hohe Schaltleistung * Patronenmodell Anwendungen * Primärschutz in Geräten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
1.5 kA
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
6.3 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, feinsicherung schurter, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Keramikrohrsicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,334*
€ 0,735*
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 4,45*
Lager 4502
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 3,46*
€ 5,93*
2 Tage
568
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 6,51*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 4,17*
€ 7,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,40*
€ 5,236
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,346* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,24*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
3101.0020
ab € 1,10*
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,07*
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,27*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.