Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 x 20 mm, 6.3A, 250V, Flink F


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30089967
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.1012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 5 x 20 mm, Typ=0001.1012, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=1.5 kA, Durchmesser=5.2 mm, Gewicht=1.18 g, Lagerungstemperatur max.=60 °C, Lagerungstemperatur min.=0 °C, Länge=20 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennstrom=6.3 A, Auslöse-Charakteristik=Flink F, Gehäusematerial=Keramik, Konformität mit Normen=CQC KTL METI UL Listed VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
7 mm
Tiefe:
54 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,334*
€ 0,735*
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 4,45*
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 3,46*
€ 5,93*
Lager 115
568
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 6,51*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 4,17*
€ 7,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,401* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,24*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
3101.0020
ab € 1,10*
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,07*
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,27*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.