Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter SP 5X20 Feinsicherung F / 6.3A 5 x 20mm 250V ac Keramik


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1677954
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.1012
EAN/GTIN:
     5059039796939
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 6.3A
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Keramik
UL-Klasse = UL 248-14
Serie = SP 5X20
Sicherung Standard = IEC 60127

Serie SP. Profi-Sicherungen der Serie SP von Schurter. Die Sicherungen sind mit einer Vielzahl von Nennströmen erhältlich. Anschlusskabeltyp Endkappen aus vernickelter Kupferlegierung Keramik Zylindrisch Montageart – Halter/Clip
Weitere Informationen:
Strom:
6.3A
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Keramik
UL-Klasse:
UL 248-14
Serie:
SP 5X20
Sicherung Standard:
IEC 60127
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, feinsicherung schurter, 1677954, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Schurter, 00011012, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,334*
€ 0,735*
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 4,45*
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 3,46*
€ 5,93*
2 Tage
568
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 6,51*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 4,17*
€ 7,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,24*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
3101.0020
ab € 1,10*
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,07*
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,27*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.