| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-384055 Herst.-Nr.: 3101.0020 EAN/GTIN: 5059039798407 |
| |
|
| | |
| Sicherungshalter Typ = Tafelmontage Sicherungsgröße = 5 x 20mm Strom = 16A Betriebsspannung = 250V ac Polzahl = 1P Zustandsanzeige = Nein Berührungsschutz-Kategorie = PC2
UL und CSA (16 A/250 V), VDE und SEMKO (10/250 V). Sicherungshalter, 5 x 20 mm – Serie FPG, Schurter. Die Sicherungshalter der Serie FPG von Schurter sind eine robuste und zuverlässige Lösung für eine Reihe von Sicherungsanforderungen. Sicherungshalter der Serie FPG von Schurter sind mit geschlitztem oder Fingergriff-Stecker erhältlich und bieten damit eine erhöhte Vielseitigkeit. Zu den Anwendungen gehören industrielle Elektronik, Haushaltsgeräte und medizintechnische Geräte. Anschluss: 4,8 x 0,5 mm - modellabhängig Flachsteckhülsen oder Lötanschluss Berührungsschutz: PC2 Von hinten abgedichtet Thermoplastisches Gehäuse Verzinnte Messingkontakte Weitere Informationen: | | Sicherungshalter Typ: | Tafelmontage | Sicherungsgröße: | 5 x 20mm | Strom: | 16A | Betriebsspannung: | 250V ac | Polzahl: | 1P | Zustandsanzeige: | Nein | Berührungsschutz-Kategorie: | PC2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 16a, 384055, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 31010020, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,53* | € 2,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,10* | € 2,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,26* | € 3,88* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 2,25* | € 5,43* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,12* | € 5,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|