| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3371995 Herst.-Nr.: 3101.0030 EAN/GTIN: 5060641276962 |
| |
|
| | |
| Sicherungshalter Typ = Tafelmontage Sicherungsgröße = 5 x 20mm Strom = 16A Betriebsspannung = 250V ac Polzahl = 1P Zustandsanzeige = Nein Paßschrauben Farbe = schwarz
UL und CSA (16 A/250 V), VDE und SEMKO (10 A/250 V). "SCHURTER" Bajonettkappe, Typ FPG3. Anschluss: 4,8 x 0,5 mm für schnellen Anschluss oder Löten - modellabhängig Flachsteckhülsen oder Lötanschluss Von hinten abgedichtet Thermoplastischer Körper Berührungsschutz: PC2 Weitere Informationen: | | Sicherungshalter Typ: | Tafelmontage | Sicherungsgröße: | 5 x 20mm | Strom: | 16A | Betriebsspannung: | 250V ac | Polzahl: | 1P | Zustandsanzeige: | Nein | Paßschrauben Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 16a, 3371995, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 31010030, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,48* | € 2,80* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,07* | € 2,83* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 2,69* | € 5,46* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,13* | € 5,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|