Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 6,3A; 250VAC; Keramik,zylindrisch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 6,3A; 250VAC; Keramik,zylindrisch
Sicherung: Schmelz; schnell; 6,3A; 250VAC; Keramik,zylindrisch
Artikel-Nr.:
     2805-0001.1012
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.1012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SCHURTER
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 6,3A
Abschaltfähigkeit: 1,5kA
Spannungsabfall max.: 0,2V
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Herstellerserie: SP
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 1,5In: min 1h;2,75In: min 10ms;2,75In: max 3s;4In: min 3ms;4In: max 300ms;10In: max 20ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,334*
€ 0,735*
Lager 2805
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 4,45*
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 3,46*
€ 5,93*
2 Tage
568
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 6,51*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 4,17*
€ 7,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,24*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
3101.0020
ab € 1,10*
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,07*
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,27*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.