Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 10,3 x 38 mm, 3 A, gPV, 1 kV (DC), 20 kA Ausschaltvermögen, 0090.0003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung 10,3 x 38 mm, 3 A, gPV, 1 kV (DC), 20 kA Ausschaltvermögen, 0090.0003
Sicherung 10,3 x 38 mm, 3 A, gPV, 1 kV (DC), 20 kA Ausschaltvermögen, 0090.0003
Artikel-Nr.:
     4502-42G8903
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0090.0003
EAN/GTIN:
     4099889125405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Schmelzsicherung, 0090.0003, SCHURTER Diese Zwergsicherung entspricht den neuen UL- und IEC-Photovoltaiknormen, sie hat ein hohes Ausschaltvermögen von 20 kA bei 1000 VDC mit einem niedrigen Mindestunterbrechungswert von 1,35 x In. Die Zwergsicherung erfüllt die Anforderungen der IEC 61730-2 für die Sicherheit von PV-Modulen und ist von UL für 1000 VDC anerkannt. Anwendungen * Photovoltaik-Anwendungen * Wechselrichter * Batterie-Laderegler * In-Line Schutz * Strangsicherung
Weitere Informationen:
Ausführung:
radial
Auslösecharakteristik:
gPV
Ausschaltvermögen:
20 kA
Bauform:
10,3 x 38 mm
Nennspannung (DC):
1 kV
Nennstrom:
3 A
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, feinsicherung schurter, Sicherung, Photovoltaik-Sicherung, PV-Sicherung, Solarsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 9,00*
1
€ 5,90*
ab € 4,79*
€ 11,00*
10
Frei Haus
ab € 17,50*
€ 21,84*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 900,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schurter
0751.0500
ab € 0,68*
Sonstiges
Schurter
0853.1250
ab € 0,79*
Sonstiges
Schurter
0091.0001
ab € 5,92*
Sonstiges
Schurter
0091.0003
ab € 17,44*
Sonstiges
Schurter
0751.0505
ab € 0,72*
Sonstiges
Schurter
0091.0004
ab € 253,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.