Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 10,3 x 38 mm, 30 A, 600 V, DIN-Schiene, 0091.0004


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sicherungshalter, 10,3 x 38 mm, 30 A, 600 V, DIN-Schiene, 0091.0004
Sicherungshalter, 10,3 x 38 mm, 30 A, 600 V, DIN-Schiene, 0091.0004
Artikel-Nr.:
     4502-46G9844
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0091.0004
EAN/GTIN:
     4099889128109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 30a
sicherungshalter
schurter sicherungshalter
Sicherungshalter, 0091.0004, SCHURTER Berührungssicherer Sicherungshalter für Sicherungen bis zu 100 kA Schaltleistung, Sicherungseinsätze: 10,3 x 38 mm, 1000 VDC, 4-polig, montierbar auf 35 mm DIN-Schiene.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
DIN-Schiene
Für Sicherung:
10,3 x 38 mm
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
30 A
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.216 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,92*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 84,64* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 291,64002*
€ 347,05162
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 284,88*
€ 339,0072
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 260,97*
€ 310,5543
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 256,10001*
€ 304,75901
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 253,92*
€ 302,1648
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.