Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 10 x 38mm Sicherungen 30A 1kV 1P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 10 x 38mm Sicherungen 30A 1kV 1P-polig
Schurter Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 10 x 38mm Sicherungen 30A 1kV 1P-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-1737974
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0091.0001
EAN/GTIN:
     5059039764358
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 30a
sicherungshalter
schurter sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Strom = 30A
Betriebsspannung = 1kV
Polzahl = 1P
Zustandsanzeige = Nein
Schienen Typ = DIN 35 mm
Gehäusematerial = Thermoplastik
Schutzart = IP20

Schurter 1000 Vdc Fotovoltaik-Sicherungen und Zubehör. Sicherungen der Serie ASO und Sicherungshalter der Serie FSO, entwickelt zum Schutz von DC-Anwendungen vor den gefährlichen Folgen von Niederspannungs-Kurzschlüssen und Überspannungsbedingungen. Sicherung und Sicherungshalter sind für den Einsatz in Solar-Strings mit und ohne Netzanschluss, in Wechselrichtern, Batterieladegeräten und Combiner-Boxen geeignet.
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Schienenmontage
Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Strom:
30A
Betriebsspannung:
1kV
Polzahl:
1P
Zustandsanzeige:
Nein
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Gehäusematerial:
Thermoplastik
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: 1737974, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 00910001, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 6,87*
€ 12,03*
1
€ 5,90*
ab € 5,92*
€ 12,06*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 16,19*
1 Tag
36
1
€ 5,95*
ab € 7,41*
€ 17,28*
1 Tag
40
1
€ 14,99*
ab € 7,93*
€ 20,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 161,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0090.0020
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.