Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 0751.0500 SICHERUNGSKLEMME EINSATZ 1.5KV, 32A, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2530675
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0751.0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 10.3mm x 38.1mm
  • Nennspannung V AC: 1.5 kV
  • Produktpalette: CSO
  • Sicherungshalter: Clip für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 32 A
  • Nennspannung, V DC: 1.5 kV
  • Halteranschlüsse: Niet, Schraube
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 32a, Schaltungsschutz, Sicherungen, SCHURTER, 0751.0500, 2530675, 253-0675
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,08*
    € 1,28*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,69*
    € 1,86*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,33*
    € 3,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,22*
    € 3,8318
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,65*
    € 3,1535
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    0853.1250
    ab € 0,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.